›

DOWNLIGHT CLASSE A 35W UGR 19 CCT S

Cod. Rexel L3DLA35UCCT0D2
Cod. Produttore DLA35UCCT0D2

Informazioni principali

  • Potenza: 35W
  • Lumen: 150 lm/W
  • Indice abbagliamento: UGR
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Applicazione: Interni professionali
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Design: Funzionale
  • Serie: L3DLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED da 35 watt con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Dotato di un indice di abbagliamento UGR che assicura un ambiente visivo senza fastidi, ideale per spazi interni professionali e residenziali. La temperatura di colore regolabile (CCT) permette di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, offrendo un'illuminazione bianca di alta qualità. Questo apparecchio combina prestazioni energetiche ottimali con un design funzionale, rendendolo una soluzione versatile per l'illuminazione a soffitto.
DOWNLIGHT CLASSE A 35W UGR 19 CCT S