Prodotti /

Cod. Rexel
L3DLA35UCCT0
Cod. Produttore
DLA35UCCT0
Cod. EAN
8436572489868

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 35W
  • Efficienza luminosa: 150 lm/W
  • Indice abbagliamento: UGR 19
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Uso: Interni
  • Installazione: Facile
  • Serie: L3DLA35UCCT0
  • Durata: Affidabile e robusta
Downlight LED da 35 watt con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole grazie al basso indice di abbagliamento UGR. La temperatura di colore regolabile CCT permette di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, garantendo un ambiente luminoso e piacevole. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità con consumi contenuti. La finitura bianca si integra facilmente in qualsiasi contesto, valorizzando gli spazi con un design semplice e funzionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il downlight di classe A da 35W con temperatura colore regolabile CCT offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con un indice UGR 19, garantisce un comfort visivo ottimale riducendo l'abbagliamento. Ideale per ambienti interni, questa soluzione di illuminazione si distingue per le sue prestazioni energetiche e la qualità dei materiali utilizzati. La sua struttura robusta e il design elegante si adattano perfettamente a diversi contesti architettonici, offrendo una luce uniforme e regolabile per creare atmosfere personalizzate. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati permette di ottimizzare il consumo energetico e migliorare l'ambiente di lavoro o di relax. La tecnologia impiegata assicura durabilità e affidabilità nel tempo, rendendo questo downlight una scelta ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La facile installazione e la compatibilità con le normative di sicurezza e risparmio energetico completano le caratteristiche di questo prodotto di alta qualità.

Produttore

Downlight 35W 150lm/W UGR19 CCT Interni Bianco

€ 56,19 x 1 pz.
(pz.)