›

DOWNLIGHT CLASSE A 24W UGR 19 CCT S

Cod. Rexel L3DLA24UCCT2
Cod. Produttore DLA24UCCT2
Cod. EAN 8436572489851

Informazioni principali

  • Potenza: 24 W
  • Efficienza: 150 lm/W
  • Colore: Nero
  • Controllo abbagliamento: UGR
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Uso: Interni
  • Serie: L3DLA24UCCT2
  • Applicazioni: Professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a LED con potenza di 24 watt e elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il design in colore nero conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e raffinata. La tecnologia UGR assicura un controllo ottimale dell'abbagliamento, migliorando il comfort visivo. La temperatura di colore regolabile (CCT) permette di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, rendendo questo downlight una soluzione versatile e performante per applicazioni elettriche professionali.
DOWNLIGHT CLASSE A 24W UGR 19 CCT S