›

DOWNLIGHT CLASSE A 24W UGR 19 CCT S

Cod. Rexel L3DLA24UCCT0D2
Cod. Produttore DLA24UCCT0D2

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Efficienza luminosa: 150 lm/W
  • Indice abbagliamento: UGR basso
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Tipo luce: Bianca
  • Applicazione: Interni
  • Installazione: Versatile
  • Serie: L3DLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED da 24W con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole grazie al basso indice di abbagliamento UGR. La temperatura di colore regolabile (CCT) permette di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, offrendo un'illuminazione bianca di alta qualità. Ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni di illuminazione performanti e a risparmio energetico, questo downlight combina tecnologia avanzata e design funzionale per un'installazione versatile e duratura.
DOWNLIGHT CLASSE A 24W UGR 19 CCT S