Prodotti /

Cod. Rexel
L3DLA24UCCT0
Cod. Produttore
DLA24UCCT0
Cod. EAN
8436572489844

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 24W
  • Efficienza: 150 lm/W
  • Indice UGR: 19
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Grado protezione: IP e NEMA
  • Classe energetica: A
  • Design: Compatto e resistente
  • Serie: L3DLA24UCCT0
Downlight LED da 24W con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Il dispositivo presenta un indice di abbagliamento UGR contenuto, ideale per ambienti professionali e residenziali dove è richiesta una luce senza fastidi visivi. La temperatura di colore regolabile (CCT) consente di adattare la tonalità della luce alle diverse esigenze, offrendo un bianco versatile e naturale. Questo downlight rappresenta una soluzione moderna e funzionale per l'illuminazione interna, combinando risparmio energetico e qualità della luce. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto L3DLA24UCCT0 è un downlight di classe A da 24 watt con un livello di comfort visivo elevato grazie alla sua bassa UGR di 19. La sorgente luminosa offre una temperatura colore regolabile CCT, garantendo un'illuminazione efficace e versatile per ambienti interni. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e resistente, ideale per installazioni che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo. La tecnologia utilizzata assicura un'ottima resa luminosa e un consumo contenuto, contribuendo a ridurre i costi energetici. La conformità agli standard di protezione IP e NEMA assicura affidabilità e sicurezza anche in condizioni di utilizzo più impegnative. Questo apparecchio è adatto per applicazioni di illuminazione generica, offrendo una soluzione moderna, efficiente e di facile integrazione in diversi ambienti.

Produttore

Downlight 24W 150lm/W UGR19 CCT Bianco Interni

€ 45,73 x 1 pz.
(pz.)