›

DOWNLIGHT CLASSE A 20W UGR 19 CCT S

Cod. Rexel L3DLA20UCCT2
Cod. Produttore DLA20UCCT2
Cod. EAN 8436572489837

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Resa luminosa: 150 lm/W
  • Indice abbagliamento: UGR
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Colore: Nero
  • Tipo: Downlight LED
  • Serie: L3DLA20UCCT2
  • Applicazioni: Professionale e residenziale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a LED con potenza di 20W e resa luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole. Il design in colore nero si integra facilmente in diversi ambienti, mentre l'indice UGR (Unified Glare Rating) assicura un controllo ottimale dell'abbagliamento, ideale per spazi che richiedono un'illuminazione uniforme e senza fastidi visivi. La temperatura di colore regolabile (CCT) permette di adattare la luce alle esigenze specifiche, rendendo questo downlight una soluzione versatile e performante per ambienti professionali e residenziali.
DOWNLIGHT CLASSE A 20W UGR 19 CCT S