›

DOWNLIGHT CLASSE A 20W UGR 19 CCT S

Cod. Rexel L3DLA20UCCT0D2
Cod. Produttore DLA20UCCT0D2

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Efficienza luminosa: 150 lm/W
  • Controllo abbagliamento: UGR
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Finitura: Bianca
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Serie: L3DLA20UCCT0D2
  • Design: Essenziale e compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a LED da 20 watt con un'efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Dotato di controllo dell'abbagliamento UGR, assicura un ambiente visivo piacevole riducendo l'affaticamento degli occhi. La temperatura di colore regolabile (CCT) permette di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, mentre la finitura bianca si integra facilmente in vari contesti architettonici. Questo apparecchio è ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità, efficiente e dal design essenziale.
DOWNLIGHT CLASSE A 20W UGR 19 CCT S