Prodotti /

Cod. Rexel
L3DLA20UCCT0
Cod. Produttore
DLA20UCCT0
Cod. EAN
8436572489820

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Efficienza luminosa: 150 lm/W
  • Indice UGR: 19
  • Temperatura colore: CCT selezionabile
  • Classe energetica: A
  • Protezione: IP elevato
  • Applicazioni: interni commerciali
  • Serie: L3DLA20UCCT0
Downlight LED da 20W con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Il dispositivo presenta un indice UGR (Unified Glare Rating) basso, che riduce l'abbagliamento e assicura un ambiente visivo piacevole. La temperatura di colore regolabile (CCT) permette di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, offrendo tonalità di bianco ottimali per spazi interni. Questo downlight è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, combinando risparmio energetico e qualità della luce. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il downlight di classe A da 20W con UGR 19 offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Progettato per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento, questo apparecchio garantisce comfort visivo grazie al suo basso indice UGR. La tecnologia CCT permette di selezionare la temperatura di colore ideale, adattandosi alle esigenze di ogni spazio. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e il design elegante si integrano facilmente in diversi contesti architettonici, mentre la classe energetica A contribuisce a ridurre i consumi energetici. La struttura robusta e le protezioni IP elevate assicurano sicurezza e protezione in ambienti interni. Ideale per applicazioni commerciali, uffici, e spazi pubblici, questo downlight rappresenta una soluzione moderna e performante per l'illuminazione di qualità.

Produttore

Downlight 20W 150lm/W UGR19 CCT Bianco per interni

€ 37,39 x 1 pz.
(pz.)