›

DOWNLIGHT CLASSE A 15W UGR 19 CCT S

Cod. Rexel L3DLA15UCCT0D2
Cod. Produttore DLA15UCCT0D2

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Lumen: 150 lm/W
  • Controllo abbagliamento: UGR
  • Temperatura colore: Regolabile CCT
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e funzionale
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Serie: L3DLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED da 15 watt con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Dotato di controllo dell'abbagliamento UGR, assicura un ambiente visivamente piacevole riducendo l'affaticamento degli occhi. La temperatura di colore regolabile CCT consente di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, offrendo tonalità di bianco variabili. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo downlight unisce risparmio energetico e qualità della luce in un design compatto e funzionale.
DOWNLIGHT CLASSE A 15W UGR 19 CCT S