Prodotti /

Cod. Rexel
L3DLA15UCCT0
Cod. Produttore
DLA15UCCT0
Cod. EAN
8436572489806

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 15W
  • Efficienza: 150 lm/W
  • Indice UGR: 19
  • Temperatura colore: CCT
  • Classe energetica: A
  • Applicazione: Interni
  • Serie: L3DLA15UCCT0
  • Design: Compatto e durevole
Downlight LED da 15 watt con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. Il design con controllo dell'abbagliamento UGR garantisce comfort visivo, riducendo l'affaticamento degli occhi. La temperatura di colore CCT offre una luce bianca equilibrata, adatta a molteplici applicazioni professionali e residenziali. Questo apparecchio è pensato per garantire risparmio energetico e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per l'illuminazione interna. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il downlight classe A da 15W offre un'illuminazione efficace e di alta qualità, ideale per ambienti interni. Con un indice UGR 19, garantisce un comfort visivo ottimale riducendo l'abbagliamento. La temperatura di colore CCT S permette una luce versatile, adatta a diverse esigenze di illuminazione. Realizzato con materiali di qualità che assicurano durabilità e affidabilità, questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice e sicura. La sua efficienza energetica e il rispetto delle normative di sicurezza lo rendono una scelta ideale per ambienti residenziali e commerciali. La compatibilità con sistemi di controllo e la possibilità di regolazione del flusso luminoso contribuiscono a creare atmosfere personalizzate, ottimizzando il consumo energetico e migliorando l'ambiente. Questo prodotto si distingue per il design compatto e la tecnologia avanzata che garantiscono prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.

Produttore

Downlight 15W 150lm/W UGR19 CCT Bianco Interni

€ 35,45 x 1 pz.
(pz.)