›

DOWNLIGHT CLASSE A 10W UGR 19 CCT S

Cod. Rexel L3DLA10UCCT0D2
Cod. Produttore DLA10UCCT0D2

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Lumen: 150 lm/W
  • Indice abbagliamento: UGR basso
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: L3DLA10UCCT0D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight LED da 10 watt con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole con un basso indice di abbagliamento (UGR). La temperatura colore regolabile (CCT) consente di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, garantendo un'illuminazione bianca di qualità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo apparecchio combina risparmio energetico e prestazioni elevate in un design compatto e funzionale.
DOWNLIGHT CLASSE A 10W UGR 19 CCT S