›

DOWNLIGHT CLASSE A 10W UGR 19 CCT S

Cod. Rexel L3DLA10UCCT2
Cod. Produttore DLA10UCCT2
Cod. EAN 8436572489790

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Resa luminosa: 150 lm/W
  • Controllo abbagliamento: UGR
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: L3DLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a LED con potenza di 10 watt e resa luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design in colore nero si integra facilmente in diversi ambienti, mentre il controllo dell’abbagliamento UGR assicura un comfort visivo ottimale. La temperatura di colore regolabile (CCT) permette di adattare la luce alle esigenze specifiche dello spazio, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Questo downlight rappresenta una soluzione moderna e funzionale per chi cerca prestazioni elevate e risparmio energetico.
DOWNLIGHT CLASSE A 10W UGR 19 CCT S