Prodotti /

Cod. Rexel
L3DLA10UCCT0
Cod. Produttore
DLA10UCCT0
Cod. EAN
8436572489783

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 10W
  • Efficienza luminosa: 150 lm/W
  • Indice abbagliamento: UGR 19
  • Temperatura colore: CCT Bianco
  • Classe protezione: IP elevata
  • Applicazione: interni/esterni protetti
  • Design: compatto e discreto
  • Serie: L3DLA10UCCT0
Downlight LED da 10W con elevata efficienza luminosa di 150 lumen per watt, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Il prodotto presenta un indice di abbagliamento UGR ottimizzato, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. La temperatura di colore regolabile consente di adattare la luce bianca alle diverse esigenze ambientali, migliorando il comfort visivo e l'atmosfera degli spazi. Questo downlight è una soluzione efficiente e versatile per l'illuminazione interna, combinando risparmio energetico e qualità luminosa. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il downlight classe A da 10W con indice UGR 19 offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti interni che richiedono una luce confortevole e priva di abbagliamento. Grazie alla tecnologia avanzata, garantisce una distribuzione uniforme della luce e un'ottima resa cromatica. Il design compatto e discreto si integra facilmente in diversi contesti architettonici, mentre la compatibilità con sistemi di controllo e regolazione permette di personalizzare l'atmosfera desiderata. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durabilità e affidabilità nel tempo. La possibilità di scegliere tra diverse temperature colore CCT consente di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche di ogni spazio. Questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni elevate con un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione e l'impatto ambientale. La sua elevata protezione IP e il rispetto delle normative di sicurezza lo rendono adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni protetti.

Produttore

Downlight 10W 150lm/W UGR19 CCT Interni ed Esterni Protetti

€ 26,92 x 1 pz.
(pz.)