Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80231002A93012
Cod. Produttore
0231002A-930-12
Cod. EAN
8054378414374

Informazioni di prodotto

STILO40 6W ON/OFF
Lampada STILO40 da 6 watt con interruttore on/off integrato, ideale per installazioni su superfici grazie al suo design compatto e funzionale. Include la lampada, offrendo una soluzione completa e pratica per l’illuminazione elettrica. Progettata per garantire efficienza energetica e facilità d’uso, si adatta perfettamente a diversi ambienti, combinando prestazioni affidabili e semplicità di controllo. Descrizione del produttore: L'apparecchio a sospensione elegante per l'illuminazione di interni. Questo elegante downlight a sospensione è la scelta perfetta per illuminare con stile interni dal design moderno ed elegante: l’alta qualità della luce emessa garantisce il massimo comfort visivo, specie nelle versioni con schermo opale, mentre la forma caratteristica dell'apparecchio completa e arricchisce l'interior design dell'ambiente. . Design: la sua affusolata forma cilindrica di piccole dimensioni si integra facilmente in ogni ambiente ed esalta le notevoli performance dei LED. Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di negozi e aree commerciali, ambito retail, uffici e hotel. Versioni: a sospensione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

40 mm

diametro esterno

40 mm

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

525 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

525 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Downlight a sospensione LED 6W design moderno per negozi uffici hotel