›

DOWNLIGHT 9W QUADRATO CCT BIANCO RE

Cod. Rexel L3ND9CCCT0D2
Cod. Produttore ND9CCCT0D2

Informazioni principali

  • Potenza: 9 watt
  • Forma: quadrato
  • Temperatura colore: regolabile (CCT)
  • Colore corpo: bianco
  • Materiale: resistente
  • Installazione: a soffitto
  • Uso: interni
  • Serie: L3ND9CCCT0D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a LED da 9 watt con design quadrato, caratterizzato da temperatura colore regolabile (CCT) che consente di adattare l’illuminazione alle diverse esigenze ambientali. Il corpo è realizzato in materiale resistente di colore bianco, ideale per integrarsi in modo discreto e moderno in vari contesti abitativi o commerciali. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione efficiente e uniforme, ottimizzando il comfort visivo e il risparmio energetico. La sua forma compatta e il design minimalista lo rendono perfetto per installazioni a soffitto in spazi interni, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per l’illuminazione d’ambiente.
DOWNLIGHT 9W QUADRATO CCT BIANCO RE