›

DOWNLIGHT 6W ROTONDO CCT BIANCO REG

Cod. Rexel L3ND6RCCT0D2
Cod. Produttore ND6RCCT0D2

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Forma: Rotondo
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Colore: Bianco
  • Consumo energetico: Basso
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Design: Compatto
  • Serie: L3ND6RCCT0D2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight rotondo da 6 watt con temperatura colore regolabile (CCT) che consente di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze ambientali. Il design compatto e il colore bianco lo rendono ideale per l'integrazione in vari contesti, garantendo un'illuminazione efficace e di qualità. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione a basso consumo energetico, perfetta per ambienti residenziali e commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e funzionali.
DOWNLIGHT 6W ROTONDO CCT BIANCO REG