›

DOWNLIGHT 6W QUADRATO CCT BIANCO

Cod. Rexel L3ND6CCCT0
Cod. Produttore ND6CCCT0
Cod. EAN 8437009701850

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Tensione: 220-240V
  • Flusso luminoso: 372/342/312 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight quadrato da 6 watt con temperatura di colore regolabile (CCT) che offre un'illuminazione efficiente e versatile. Il design compatto e moderno in colore bianco si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo apparecchio a LED assicura risparmio energetico e lunga durata, valorizzando gli spazi con una luce di qualità.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWNLIGHT 6W QUADRATO CCT BIANCO