›

DOWNLIGHT 24W SUPERFICIE QUADRATO C

Cod. Rexel L3ND24C-SCCT0
Cod. Produttore ND24C-SCCT0
Cod. EAN 8436622800551

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tipo: Downlight superficie
  • Forma: Quadrato
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Uso: Interni residenziali
  • Materiali: Alta qualità
  • Consumo: Contenuto
  • Serie: L3ND24C-SCCT0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight da superficie quadrato con potenza di 24 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme negli ambienti interni. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo apparecchio offre un design compatto e moderno che si integra facilmente in qualsiasi contesto. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua configurazione permette un'installazione semplice e rapida, rendendolo una soluzione versatile per il controllo dell'illuminazione con consumi contenuti.
DOWNLIGHT 24W SUPERFICIE QUADRATO C