›

DOWNLIGHT 24W SUPERF. QUAD. CCT BIA

Cod. Rexel L3ND24C-SCCT0D2
Cod. Produttore ND24C-SCCT0D2

Informazioni principali

  • Potenza: 24 W
  • Tipo: Downlight quadrato
  • Installazione: Incasso a superficie
  • Regolazione: Tecnologia CCT
  • Colore: Bianco
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Illuminazione: Uniforme e confortevole
  • Serie: L3ND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight quadrato da incasso a superficie con potenza di 24 watt, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Dotato di tecnologia CCT per la regolazione della temperatura colore, consente di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali. La finitura bianca si integra facilmente in vari contesti architettonici, garantendo un design moderno e discreto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo apparecchio unisce funzionalità e stile per valorizzare ogni spazio con un'illuminazione uniforme e confortevole.
DOWNLIGHT 24W SUPERF. QUAD. CCT BIA