›

DOWNLIGHT 24W QUADRATO CCT BIANCO

Cod. Rexel L3ND24CCCT0
Cod. Produttore ND24CCCT0
Cod. EAN 8437009701898

Informazioni principali

  • Potenza: 24 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 1872/1750/1632 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight quadrato da 24 watt con temperatura colore regolabile (CCT) che consente di scegliere tra diverse tonalità di luce bianca per adattarsi a ogni ambiente. Il design compatto e moderno in colore bianco si integra facilmente in vari contesti, garantendo un’illuminazione efficace e uniforme. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questo apparecchio a LED offre un’efficienza energetica elevata e una lunga durata, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza rinunciare alla qualità della luce. La sua versatilità lo rende perfetto per creare atmosfere personalizzate e confortevoli.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWNLIGHT 24W QUADRATO CCT BIANCO