›

DOWNLIGHT 18W SUPERFICIE ROTONDO CC

Cod. Rexel L3ND18R-SCCT0
Cod. Produttore ND18R-SCCT0
Cod. EAN 8436622800506

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tipo: Downlight superficie
  • Forma: Rotondo
  • Tensione: Corrente continua
  • Uso: Interni residenziali
  • Consumo: Energia ridotta
  • Design: Compatto e moderno
  • Serie: L3ND18R-SCCT0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a superficie rotondo con potenza di 18 watt, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Questo apparecchio è ideale per ambienti interni dove è richiesta una luce diretta e di qualità, con un design compatto e moderno che si integra facilmente in diversi contesti. La tecnologia a corrente continua assicura un funzionamento stabile e un consumo energetico ridotto, rendendo questo downlight una soluzione affidabile per l'illuminazione residenziale e commerciale.
DOWNLIGHT 18W SUPERFICIE ROTONDO CC