›

DOWNLIGHT 150LM/W 15W UGR CCT NERO

Cod. Rexel L3DLA15UCCT2
Cod. Produttore DLA15UCCT2
Cod. EAN 8436572489813

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Resa luminosa: 150 lm/W
  • Controllo abbagliamento: UGR
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Colore corpo: Nero
  • Tipo: Downlight LED
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: L3DLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a LED con potenza di 15W e resa luminosa di 150 lumen per watt, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design nero conferisce un aspetto moderno e discreto, mentre la tecnologia UGR garantisce un controllo ottimale dell'abbagliamento per un comfort visivo superiore. La temperatura di colore regolabile (CCT) permette di adattare la luce alle diverse esigenze ambientali, rendendo questo prodotto versatile e adatto a molteplici applicazioni elettriche.
DOWNLIGHT 150LM/W 15W UGR CCT NERO
€ 35,45 x 1 pz.