›

DOWNLIGHT 150LM/W 15W UGR CCT NERO

Cod. Rexel L3DLA15UCCT2D2
Cod. Produttore DLA15UCCT2D2

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Efficienza luminosa: 150 lm/W
  • Indice abbagliamento: UGR controllato
  • Colore corpo: Nero
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Applicazione: Interni
  • Serie: L3DLA15UCCT2D2
  • Illuminazione: Uniforme e di qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight a LED con efficienza luminosa di 150 lumen per watt e potenza di 15 watt, progettato per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità con indice di abbagliamento UGR controllato. Il corpo nero conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e confortevole. La temperatura di colore regolabile garantisce un'illuminazione su misura per diverse esigenze, rendendo questo downlight una soluzione versatile e performante per il settore elettrico.
DOWNLIGHT 150LM/W 15W UGR CCT NERO