›

DOWLIGHT LED 8W QUADRATO CCT SWITCH

Cod. Rexel L3DLM08CCCT
Cod. Produttore DLM08CCCT
Cod. EAN 8436572486096

Informazioni principali

  • Potenza: 8 W
  • Flusso luminoso: 680/680/640 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Grado protezione: IP44
  • Classe isolamento: II
  • Serie: MONTANA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato quadrato. Corpo in: Policarbonato e diffusore: Policarbonato, finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 8 W, flusso luminoso reale: 640 - 680 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Intensità luminosa: 239 cd. CCT Switch incluso (6000/4000/3000 K), indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 110°.Vita utile L70 (tq 25 °C): 20000 h. Dimensioni (L x A) 120 X 120 mm, altezza: 38 mm. Foro di installazione: 115 - 112 mm. Peso: 167 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Possibilità di incorporare un kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

120 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

239 cd

numero di poli

2

lunghezza

120 mm

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

880 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

20000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

230

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

230

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,5

adatto per potenza lampada

8 ... 8 W

tensione nominale

200 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6000 K

flusso luminoso

680 ... 680 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

MONTANA

DOWLIGHT LED 8W QUADRATO CCT SWITCH