›

DOWLIGHT LED 24W ROTONDO CCT SWITCH

Cod. Rexel L3DLN24RCCT
Cod. Produttore DLN24RCCT
Cod. EAN 8436572489653

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tensione: 220-240V
  • Flusso luminoso: 2040-2100 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Grado protezione: IP20
  • Durata vita utile: 30000 h
  • Serie: NEBRASKA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luminaria LED tipo downlight para montaje empotrado con formato redondo. Cuerpo fabricado en: Policarbonato y difusor: PS, acabado: Blanco. Potencia consumida: 24W, flujo lumínico: 2040 - 2100 lm, rendimiento luminoso: 85 - 88 lm/W. Incorpora tecnología CCT Switch (6000/4000/3000) K, índice de reproducción cromática (CRI): 80, consistencia cromática: SDCM3. Distribución de luz directa y simétrica, ángulo de apertura: 110°. Vida útil nominal media L70 (tq 25 °C): 25000 h. Diámetro: ø 225 mm, altura: 26 mm. Corte de techo: ø 200 ~ 215 mm. Peso: 230 gr. Temperatura ambiental admisible (ta): -20 ~ 45 °C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): II. Posibilidad de incorporar kit de emergencia. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEBRASKA

DOWLIGHT LED 24W ROTONDO CCT SWITCH