› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWLIGHT LED 24W QUADRATO CCT SWITC

Cod. Rexel L3DLN24CCCT
Cod. Produttore DLN24CCCT
Cod. EAN 8436572489660

Informazioni principali

  • Potenza: 24 W
  • Flusso luminoso: 2040-2100 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Classe protezione: IP20
  • Dimensioni: 225x225x26 mm
  • Serie: NEBRASKA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luminaria LED tipo downlight para montaje empotrado con formato cuadrado. Cuerpo fabricado en: Policarbonato y difusor: PS, acabado: Blanco. Potencia consumida: 24W, flujo lumínico: 2040 - 2100 lm, rendimiento luminoso: 85 - 88 lm/W. Incorpora tecnología CCT Switch (6000/4000/3000) K, índice de reproducción cromática (CRI): 80, consistencia cromática: SDCM3. Distribución de luz directa y simétrica, ángulo de apertura: 110°. Vida útil nominal media L70 (tq 25 °C): 25000 h. Dimensiones (LXA): 225 X 225 mm, altura: 26 mm. Corte de techo: 200 ~ 215 X 200 ~ 215 mm. Peso: 230 gr. Temperatura ambiental admisible (ta): -20 ~ 45 °C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): II. Posibilidad de incorporar kit de emergencia. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEBRASKA

DOWLIGHT LED 24W QUADRATO CCT SWITC