› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

Downlight LED 18W rotondo CCT Switch incasso interno bianco

Cod. Rexel L3DLN18RCCT
Cod. Produttore DLN18RCCT
Cod. EAN 8436572489639

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Flusso luminoso: 1600 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Classe protezione: IP20
  • Dimensioni: ø170x26 mm
  • Serie: NEBRASKA

Descrizione del prodotto

Downlight LED rotondo da incasso con potenza di 18W, caratterizzato da tecnologia LED ad alta efficienza energetica e design compatto con diametro esterno di 170 mm e profondità di 26 mm. Offre una luce regolabile con temperatura di colore CCT Switch a 6000K, 4000K e 3000K, garantendo un elevato indice di resa cromatica superiore a 80 e un flusso luminoso reale fino a 1600 lumen. Il prodotto è dotato di un angolo di apertura di 110°, diffusore in PS e struttura in policarbonato bianco RAL9003, ideale per ambienti interni con temperatura di funzionamento da -20 a 45 °C. La durata stimata è di 30.000 ore con accensione senza sfarfallio e ciclo di accensione fino a 10.000. Classe di isolamento II e grado di protezione IP20 completano le caratteristiche tecniche, rendendolo una soluzione affidabile e versatile per l’illuminazione elettrica professionale. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Luminaria LED tipo downlight para montaje empotrado con formato redondo. Cuerpo fabricado en: Policarbonato y difusor: PS, acabado: Blanco. Potencia consumida: 18W, flujo lumínico: 1530 - 1600 lm, rendimiento luminoso: 85 - 89 lm/W. Incorpora tecnología CCT Switch (6000/4000/3000) K, índice de reproducción cromática (CRI): 80, consistencia cromática: SDCM3. Distribución de luz directa y simétrica, ángulo de apertura: 110°. Vida útil nominal media L70 (tq 25 °C): 25000 h. Diámetro: ø 170 mm, altura: 26 mm. Corte de techo: ø 148 ~ 160 mm. Peso: 130 gr. Temperatura ambiental admisible (ta):-20 ~ 45 °C. Grado de protección: IP20. Clase de protección (EN 61140): II. Posibilidad de incorporar kit de emergencia. El producto cumple con los requisitos básicos de las directrices europeas aplicables y de la ley para la seguridad de aparatos y productos y lleva el marcado CE.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEBRASKA

Downlight LED 18W rotondo CCT Switch incasso interno bianco