›

Downlight LED 18W quadrato CCT switch incasso IP44 bianco

Cod. Rexel L3DLM18CCCT
Cod. Produttore DLM18CCCT
Cod. EAN 8436572486119

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 1530/1440 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 110°
  • Grado protezione: IP44 / IK03
  • Dimensioni: 220x220x46 mm
  • Serie: MONTANA

Descrizione del prodotto

Downlight LED quadrato da incasso con potenza di 18W, caratterizzato da tecnologia LED SMD2835 ad alta efficienza luminosa. Offre una temperatura di colore selezionabile tra 3000K, 4000K e 6000K grazie alla funzione CCT Switch, garantendo un flusso luminoso reale fino a 1530 lumen e un angolo di apertura di 110 gradi per un’illuminazione uniforme e simmetrica. Il prodotto presenta un indice di resa cromatica superiore a 80 e una durata stimata di 20.000 ore con 15.000 cicli di accensione. Realizzato in policarbonato bianco con diffusore dello stesso materiale, è adatto per ambienti con temperatura di esercizio da -20 a 40 °C e dispone di grado di protezione IP44 installato e IK03. Design compatto con dimensioni esterne di 220 mm e profondità di 46 mm, ideale per installazioni a incasso in spazi residenziali e commerciali. Classe energetica F, senza sfarfallio e con certificazioni CE, RoHS e EMC. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato quadrato. Corpo in: Policarbonato e diffusore: Policarbonato, finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1440 - 1530 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Intensità luminosa: 521 cd. CCT Switch incluso (6000/4000/3000 K), indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 110°.Vita utile L70 (tq 25 °C): 20000 h. Dimensioni (L x A) 220 X 220 mm, altezza: 46 mm. Foro di installazione: 198 - 212 mm. Peso: 450 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Possibilità di incorporare un kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

521 cd

numero di poli

2

lunghezza

220 mm

altezza/profondità

46 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1980 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

20000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

122

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

122

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,6

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

200 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6000 K

flusso luminoso

1530 ... 1530 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

MONTANA

Downlight LED 18W quadrato CCT switch incasso IP44 bianco