›

Downlight LED 12W quadrato CCT switch incasso bianco IP44

Cod. Rexel L3DLM12CCCT
Cod. Produttore DLM12CCCT
Cod. EAN 8436572486102

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Tensione: 200-264 V
  • Flusso luminoso: 1020/1020/960 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado protezione: IP44
  • Angolo apertura: 110°
  • Serie: MONTANA

Descrizione del prodotto

Downlight LED quadrato da incasso con potenza di 12 W, caratterizzato da un design compatto e moderno con finitura bianca in policarbonato. Offre una temperatura di colore selezionabile tramite switch CCT tra 3000K, 4000K e 6000K, garantendo un'illuminazione versatile e adattabile a diverse esigenze ambientali. Il prodotto presenta un flusso luminoso reale fino a 1020 lumen, un'efficienza luminosa di 85 lm/W e un angolo di apertura di 110 gradi per una luce uniforme e diffusa. Dotato di LED SMD2835 con indice di resa cromatica superiore a 80, assicura una luce naturale e senza sfarfallio. La protezione IP44 installata lo rende adatto a ambienti interni con protezione contro gli spruzzi d'acqua, mentre il grado di protezione IK03 garantisce resistenza agli urti. La temperatura di funzionamento varia da -20 a 40 °C, con una durata stimata di 20.000 ore e 15.000 cicli di accensione. La classe di isolamento è II e la classificazione energetica è F. Il downlight è ideale per installazioni a incasso in spazi residenziali e commerciali, grazie anche alla possibilità di adattarsi a fori esistenti tramite accessori specifici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Apparecchio downlight a LED per montaggio a incasso con formato quadrato. Corpo in: Policarbonato e diffusore: Policarbonato, finitura: Bianco (RAL9016). Potenza consumata: 8 W, flusso luminoso reale: 640 - 680 lm, efficienza luminosa: 85 lm/W. Intensità luminosa: 239 cd. CCT Switch incluso (6000/4000/3000 K), indice di resa cromatica (CRI): 90, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 110°.Vita utile L70 (tq 25 °C): 20000 h. Dimensioni (L x A) 120 X 120 mm, altezza: 38 mm. Foro di installazione: 115 - 112 mm. Peso: 167 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK03. Classe di isolamento (EN 61140): II. Prova del filo incandescente IEC60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Possibilità di incorporare un kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

170 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

383 cd

numero di poli

2

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

39 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1320 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

20000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

85 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

184

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

184

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,6

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

200 ... 264 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 6000 K

flusso luminoso

1020 ... 1020 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

MONTANA

Downlight LED 12W quadrato CCT switch incasso bianco IP44