›

DOWLIGHT 9W ROTONDO CCT SWITCH, BIA

Cod. Rexel L3ND9RCCT0
Cod. Produttore ND9RCCT0
Cod. EAN 8437009701812

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,08 A
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000K
  • Flusso luminoso: 720/680/630 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DOWLIGHT 9W ROTONDO CCT SWITCH è una soluzione di illuminazione elegante e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è caratterizzato da un design rotondo che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. La sua potenza di 9W garantisce un'illuminazione efficiente, mentre la funzione CCT switch consente di selezionare diverse temperature di colore, offrendo la possibilità di personalizzare l'atmosfera secondo le proprie preferenze. Disponibile in un elegante colore bianco, il DOWLIGHT è ideale per installazioni in soffitti, creando un'illuminazione uniforme e piacevole. Grazie alla sua costruzione robusta e al grado di protezione adeguato, questo prodotto è perfetto per l'uso in vari ambienti, dai residenziali agli spazi commerciali.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWLIGHT 9W ROTONDO CCT SWITCH, BIA