›

DOWLIGHT 9W QUADRADO CCT SWITCH, BI

Cod. Rexel L3ND9CCCT0
Cod. Produttore ND9CCCT0
Cod. EAN 8437009701867

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 720/680/630 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DOWLIGHT 9W QUADRATO CCT SWITCH è un elegante apparecchio di illuminazione che combina efficienza e versatilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo downlight offre un'illuminazione potente e regolabile, grazie alla tecnologia CCT che consente di selezionare la temperatura di colore desiderata. Con un design quadrato e moderno, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'illuminazione di interni residenziali e commerciali. La sua potenza di 9W garantisce un'illuminazione ottimale, mentre la facilità di installazione lo rende una scelta pratica per ogni progetto. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e funzionali, senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWLIGHT 9W QUADRADO CCT SWITCH, BI