› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWLIGHT 6W ROTONDO CCT SWITCH, BIA

Cod. Rexel L3ND6RCCT0
Cod. Produttore ND6RCCT0
Cod. EAN 8437009701805

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,05 A
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000K
  • Flusso luminoso: 372/342/312 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DOWLIGHT 6W ROTONDO CCT SWITCH è un apparecchio di illuminazione versatile e moderno, progettato per soddisfare le esigenze di ogni ambiente. Con una potenza di 6 watt, offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per spazi residenziali e commerciali. La sua forma rotonda e il design elegante si integrano perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la funzione CCT switch consente di cambiare facilmente la temperatura di colore, passando da tonalità calde a fredde, per creare l'atmosfera desiderata. Realizzato in materiali resistenti, questo prodotto garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura bianca contribuisce a un aspetto pulito e contemporaneo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione pratica e stilosa.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWLIGHT 6W ROTONDO CCT SWITCH, BIA