› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWLIGHT 24W ROTONDO CCT SWITCH, BI

Cod. Rexel L3ND24RCCT0
Cod. Produttore ND24RCCT0
Cod. EAN 8437009701843

Informazioni principali

  • Potenza: 24 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente: 0,15 A
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Flusso luminoso: 1872/1750/1632 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DOWLIGHT 24W ROTONDO CCT SWITCH è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di spazi residenziali e commerciali. Questo apparecchio offre una potenza di 24W, garantendo un'illuminazione efficace e luminosa. La sua forma rotonda si integra armoniosamente con qualsiasi ambiente, mentre il colore bianco conferisce un aspetto elegante e pulito. La funzionalità CCT Switch consente di regolare la temperatura del colore, permettendo di scegliere tra diverse tonalità di luce a seconda dell'atmosfera desiderata. Questo rende il DOWLIGHT ideale per ambienti che richiedono una variazione di illuminazione, come ristoranti, uffici e abitazioni. Con una costruzione di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWLIGHT 24W ROTONDO CCT SWITCH, BI