› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWLIGHT 18W ROTONDO CCT SWITCH, BI

Cod. Rexel L3ND18RCCT0
Cod. Produttore ND18RCCT0
Cod. EAN 8437009701836

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 1548/1450/1368 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Angolo apertura: 120°
  • Classe isolamento: II
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DOWLIGHT 18W ROTONDO CCT SWITCH è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Con una potenza di 18W, offre un'illuminazione efficace e di alta qualità, ideale per spazi residenziali e commerciali. La sua forma rotonda e il design elegante la rendono un elemento decorativo oltre che funzionale. La tecnologia CCT switch consente di modificare la temperatura del colore, permettendo di passare facilmente da una luce calda a una luce fredda, adattandosi così alle diverse esigenze di illuminazione. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e personalizzabile. Perfetta per ambienti come soggiorni, uffici o aree commerciali, il DOWLIGHT 18W ROTONDO CCT SWITCH si integra armoniosamente in qualsiasi contesto.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWLIGHT 18W ROTONDO CCT SWITCH, BI