›

DOWLIGHT 18W QUADRADO CCT SWITCH, B

Cod. Rexel L3ND18CCCT0
Cod. Produttore ND18CCCT0
Cod. EAN 8437009701881

Informazioni principali

  • Potenza: 18 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Corrente ingresso: 0,11 A
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Flusso luminoso: 1548/1450/1368 lm
  • Indice resa cromatica: >80 CRI
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il Dowlight quadrato da 18W con CCT switch, un'illuminazione versatile che si adatta perfettamente a ogni ambiente. Questo apparecchio offre la possibilità di selezionare diverse temperature di colore, permettendo di passare facilmente da una luce calda a una luce fredda, ideale per creare l'atmosfera perfetta in qualsiasi spazio. Progettato per un'installazione semplice e rapida, il design quadrato si integra armoniosamente con qualsiasi stile di arredamento, rendendolo la scelta ideale per uffici, negozi e abitazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. L'efficienza energetica di questo dowlight non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. Con un'illuminazione uniforme e priva di sfarfallii, questo prodotto è perfetto per chi cerca funzionalità e stile in un unico apparecchio.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWLIGHT 18W QUADRADO CCT SWITCH, B