› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWLIGHT 12W ROTONDO CCT SWITCH, BI

Cod. Rexel L3ND12RCCT0
Cod. Produttore ND12RCCT0
Cod. EAN 8437009701829

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 900/840/780 lm
  • Temperatura colore: 6000/4000/3000 K
  • Angolo apertura: 120°
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DOWLIGHT 12W ROTONDO CCT SWITCH è un'illuminazione versatile che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Con una potenza di 12 watt, offre un'illuminazione efficiente e duratura. La sua forma rotonda e il design elegante lo rendono ideale per installazioni in spazi residenziali e commerciali. La tecnologia CCT switch consente di modificare la temperatura del colore, permettendo di passare facilmente tra tonalità calde e fredde, per creare l'atmosfera desiderata in ogni momento. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il colore bianco del corpo si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, mentre le sue dimensioni compatte facilitano l'installazione in soffitti e pareti. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per vari ambienti, offrendo sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWLIGHT 12W ROTONDO CCT SWITCH, BI