›

DOWLIGHT 12W ROT CCT SWITCH, BIANCO

Cod. Rexel L3ND12RCCT0D1
Cod. Produttore ND12RCCT0D1

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Forma: Rotondo
  • Temperatura colore: Regolabile (CCT)
  • Colore: Bianco
  • Consumo energetico: Contenuto
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Design: Compatto e discreto
  • Serie: L3ND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight rotondo da 12 watt con temperatura colore regolabile (CCT) che consente di adattare l’illuminazione alle diverse esigenze ambientali. Il design compatto e il colore bianco lo rendono ideale per installazioni moderne e discrete, garantendo un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto è pensato per offrire un’illuminazione funzionale e versatile, adatta a spazi residenziali e commerciali, con un consumo energetico contenuto e una lunga durata.
DOWLIGHT 12W ROT CCT SWITCH, BIANCO