› Illuminazione › Illuminazione per interni › Apparecchi per binari elettrificati

DOWLIGHT 12W QUADRADO CCT SWITCH, B

Cod. Rexel L3ND12CCCT0
Cod. Produttore ND12CCCT0
Cod. EAN 8437009701874

Informazioni principali

  • Potenza: 12 W
  • Tensione: 220-240 V
  • Flusso luminoso: 900/840/780 lm
  • Temperatura colore: 3000/4000/6000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Angolo apertura: 120°
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: NEVADA+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DOWLIGHT 12W QUADRATO CCT SWITCH rappresenta una soluzione versatile e moderna per l'illuminazione interna. Questo apparecchio è caratterizzato da un design quadrato che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 12W, è in grado di garantire un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi residenziali o commerciali. La funzione CCT Switch consente di selezionare facilmente la temperatura di colore desiderata, permettendo di passare da una luce calda a una luce fredda a seconda delle esigenze. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per durare nel tempo, assicurando una lunga vita utile e un'ottima resa luminosa. Grazie alla sua versatilità, il DOWLIGHT è adatto per diverse applicazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e funzionale.

Caratteristiche tecniche

Serie

NEVADA

DOWLIGHT 12W QUADRADO CCT SWITCH, B