Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80277003A-830-
Cod. Produttore
0277003A-830-21
Cod. EAN
8054378189012

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Controllo: Bluetooth Low Energy
  • Grado protezione: Alto
  • Tipologia: Plafone o parete
  • Autonomia luce emergenza: 3 ore
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Design: Compatto e resistente
  • Serie: DOT
Lampada elettrica DOT210 da 20W con interruttore ON/OFF integrato, progettata per un'installazione semplice su diverse superfici. Include la lampada, garantendo una soluzione completa e funzionale per l'illuminazione. Ideale per ambienti che richiedono un controllo immediato della luce, combina efficienza energetica e praticità d'uso. Descrizione del produttore: L'apparecchio a plafone o a parete versatile ed efficiente Una combinazione di elevate prestazioni illuminotecniche e versatilità di utilizzo, efficienza energetica e tecnologie all’avanguardia. In più, grazie all'ottica comfort ultra diffondente, DOT valorizza gli ambienti con un’illuminazione diffusa, garantendo il massimo comfort visivo. Design: compatto, resistente e dal design essenziale, DOT si integra con discrezione in qualsiasi contesto architettonico. Versatilità: adatto all’illuminazione di interni ed esterni, dotato di alto grado di protezione e delle più moderne tecnologie, si adatta con facilità alle esigenze del progetto illuminotecnico. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto; può essere dotato di sistema bipotenza per ottimizzare intensità e consumi; può inoltre essere accessoriato con sensore di presenza e con un kit che garantisce una luce di emergenza con tre ore di autonomia. Applicazioni: soluzione illuminotecnica ideale per l’illuminazione residenziale di porticati, atri, scale, spazi comuni, zone di passaggio di ogni genere. Versioni: DOT è disponibile a plafone e a parete.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

209 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

altezza/profondità

89 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1200 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

DOT210 lampada compatta 20W bipotenza Bluetooth interno esterno luce emergenza 3h