›

DOPPIO FARETTO 2X6W 3000K CRI90 24

Cod. Rexel L3242X6C9302
Cod. Produttore 242X6C9302
Cod. EAN 8436622800285

Informazioni principali

  • Potenza: 2x6W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice CRI: 90
  • Tensione: 24V
  • Tipo: Doppio faretto
  • Serie: L3242X6C9302
  • Colore luce: Calda
  • Applicazioni: Illuminazione dettagli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Doppio faretto LED con due sorgenti luminose da 6 watt ciascuna, caratterizzato da una temperatura colore di 3000 Kelvin che offre una luce calda e accogliente. La resa cromatica elevata con indice CRI 90 garantisce una riproduzione fedele e naturale dei colori, ideale per ambienti dove è importante valorizzare i dettagli. Progettato per un'illuminazione efficiente e di qualità, questo faretto è adatto a diverse applicazioni elettriche, combinando prestazioni luminose e design funzionale.
DOPPIO FARETTO 2X6W 3000K CRI90 24