›

DOPPIO FARETTO 2X12W 3000K CRI90 24

Cod. Rexel L3242X12C9302
Cod. Produttore 242X12C9302
Cod. EAN 8437009701300

Informazioni principali

  • Potenza totale: 24W
  • Moduli: 2 x 12W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Tipo luce: Calda
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Installazioni moderne
  • Serie: L3242X12C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Doppio faretto con potenza totale di 24W, composto da due moduli da 12W ciascuno. Offre una luce calda a 3000K con un indice di resa cromatica elevato CRI90, ideale per ambienti che richiedono una resa cromatica naturale e precisa. Progettato per garantire efficienza energetica e qualità luminosa, si adatta perfettamente a installazioni elettriche moderne.
DOPPIO FARETTO 2X12W 3000K CRI90 24