Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19388.B
Cod. Produttore
19388.B
Cod. EAN
8007352456822

Informazioni di prodotto

Doppia spia neutra bianco

Documentazione tecnica

Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri, bianco. Fornita senza unità di segnalazione

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9016

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

bianco

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Doppia spia neutra bianco