› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

DOME IP SENSELIGHT 2MPX VARIFOCAL M

Cod. Rexel IE72313C
Cod. Produttore 72313C

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 Mpx CMOS 1/2,3"
  • Codec: H.265+ compressione
  • Ottica: Varifocale 2.8-12 mm
  • Illuminazione: LED IR e bianchi 40 m
  • Memoria: SD fino a 256 GB
  • Alimentazione: 12 Vcc/PoE 700 mA
  • Certificazioni: IP67, IK10
  • Serie: IE72313C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera minidome IP IVS con AI offre una risoluzione di 2 Mpx grazie al sensore 1/2.3" CMOS, assicurando immagini chiare e dettagliate in tutte le condizioni di illuminazione. Il Day & Night meccanico consente un adattamento ottimale alla luce variabile, mentre il codec H.265+ ottimizza la compressione dei dati per ridurre il consumo di banda mantenendo alta la qualità del video.L'ottica varifocale manuale da 2.8-12 mm permette di regolare il campo visivo per ottenere una visione personalizzata, mentre la tecnologia ADL assicura una visione a colori anche in condizioni di bassa luminosità. La telecamera è dotata di LED IR con portata fino a 40 m, e la funzione SMART IR adatta automaticamente la potenza del LED per garantire un'illuminazione uniforme senza sovraesporre le aree vicine. Inoltre, i LED a luce bianca offrono visibilità fino a 40 m.La telecamera supporta una memoria SD card fino a 256 GB, permettendo una registrazione locale sicura, e integra un microfono per audio bidirezionale. Alimentata tramite PoE (Power over Ethernet) o 12 Vcc, ha un assorbimento di 700 mA.Le principali funzioni OSD includono ROI (Region of Interest), BLC/HLC (compensazione retroilluminazione), AGC/AWB (auto gain control e auto white balance), WDR/DNR (wide dynamic range e riduzione del rumore digitale), Privacy Zone, e Motion Detection, per un monitoraggio personalizzato e di alta qualità. Inoltre, la funzione corridoio è disponibile per ambienti stretti, come corridoi e corridoi.Gli analitici della telecamera comprendono la rivelazione di intrusione nell'area, il attraversamento della linea, il rilevamento di oggetti rimossi e abbandonati.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 2 Mpx con sensore 1/2,3" CMOSCodec: H.265+ per efficienza della compressioneOttica: Varifocale manuale 2.8-12 mm, ADLIlluminazione: LED IR fino a 40 m, SMART IR. LED Bianchi fino a 40 m.Memoria: Slot SD card fino a 256 GBMicrofono integrato per audio bidirezionaleAlimentazione: 12 Vcc/PoE, 700 mAFunzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion DetectionFunzioni analitiche: Rivelazione intrusione area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato.Certificazioni: IP67, IK10 (protezione da polvere, acqua e impatti)Compatibilità: IVSDirect, NDAA, HTTP

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

DOME IP SENSELIGHT 2MPX VARIFOCAL M