› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

DOME IP SENSELIGHT 2MPX VARIF.2.8-1

Cod. Rexel IE72313S
Cod. Produttore 72313S

Informazioni principali

  • Risoluzione: 2 Mpx
  • Ottica: Varifocale 2,8~12 mm
  • IR: LED fino a 70 m SMART IR
  • Audio: Microfono bidirezionale
  • Memoria: Slot microSD 128 GB
  • Alimentazione: 12 Vcc/PoE 700 mA
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Serie: IE72313S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera minidome IP Senselight con risoluzione di 2 Mpx e sensore 1/2,8" CMOS, garantisce immagini nitide e dettagliate. Il sistema Day & Night meccanico permette di adattarsi automaticamente a diverse condizioni di illuminazione, mentre il codec H.265 assicura una compressione efficiente senza compromettere la qualità video.L'ottica varifocale manuale da 2,8~12 mm permette una regolazione flessibile del campo visivo, adattandosi facilmente a diverse esigenze di sorveglianza. Inoltre, la funzione SMART IR ottimizza l'illuminazione in ambienti a bassa luminosità, con una portata IR fino a 70 metri.La telecamera integra un microfono per l'audio bidirezionale e offre uno slot microSD card fino a 128 GB per la registrazione locale. La protezione è garantita con certificazione IP67 (impermeabile) e IK10 (resistente agli impatti), rendendola adatta per ambienti difficili.Le funzioni analitiche basate su AI includono il rilevamento di anomalia video, Cross line detection, intrusione nell'area, e rimozione di oggetti. Supporta inoltre la tecnologia IVSDirect che ne permette l'integrazione diretta con centrali antintrusione IESS compatibili, la telecamera è conforme NDAA.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 2 Mpx, sensore CMOS 1/2,8"Codec: H.265 per efficienza nella compressioneOttica: Varifocale manuale 2,8~12 mmFunzione IR: LED IR fino a 70 m con SMART IRAudio: Microfono integrato per audio bidirezionaleMemoria: Slot per SD card fino a 128 GBAlimentazione: 12 Vcc/PoE, 700 mAFunzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Defog, Motion DetectionFunzioni analitiche: Anomalia video, Cross line detection, intrusione area, rimozione oggettoCertificazioni: IP67, IK10 (protezione contro polvere, acqua e impatti)Compatibilità: IVSDirect, NDAA

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

DOME IP SENSELIGHT 2MPX VARIF.2.8-1