Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79612KX
Cod. Produttore
79612KX

Informazioni di prodotto

Minidome IP IVS AI, 4K 8 Mpx, Varifocal AF 2,8~12 mm, IR 70 m, SD 128 GB, PoE, IP67, NDAA.
Descrizione del produttore: Telecamera minidome IP della linea IVS, con AI (AI) avanzata, risoluzione 4K (8 Mpx) e ottica varifocale motorizzata autofocus. Progettata per applicazioni di sicurezza avanzate, offre analitici intelligenti per il monitoraggio perimetrale e la videoanalisi avanzata.Caratteristiche tecnicheSensore CMOS 1/2,8” ad alta sensibilità per immagini nitideRisoluzione 4K (8 Mpx) per una qualità video superioreOttica varifocale motorizzata 2,8 ~ 12 mm con autofocusIlluminazione IR fino a 70 m, per visione notturna ottimaleDay & Night meccanico, garantisce eccellente qualità delle immagini 24/73 streaming contemporanei con compressione H.265+ per ottimizzare la bandaFunzioni analitiche AI avanzate:? Analisi video intelligenti:Rilevamento intrusione in areaAttraversamento lineaDefocus Detection (rilevamento sfocatura)Color Cast Detection (alterazione dei colori dell’immagine)IVSDirect (gestione eventi avanzata)Funzionalità OSD e impostazioni avanzate:ROI (Region of Interest) per ottimizzare la qualità video nelle aree criticheBLC/HLC (Back Light Compensation / High Light Compensation)AGC/AWB (Automatic Gain Control / Auto White Balance)WDR/DNR (Wide Dynamic Range / Digital Noise Reduction)DEFOG per migliorare la visibilità in condizioni di nebbia o foschiaPrivacy Zone e Motion DetectionConnettività e archiviazione:Slot per microSD fino a 128 GB (non inclusa)Resistenza e protezione:IP67 (impermeabile)Certificazione NDAAAlimentazione e assorbimento:Alimentazione: 12 Vcc / PoEAssorbimento massimo: 800 mA Codice 2014. Compatibile con IVSDirect.Questa telecamera è una soluzione professionale per la videosorveglianza di alta qualità, perfetta per ambienti interni ed esterni, grazie alla resistenza agli agenti atmosferici e all'AI avanzata.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

128 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

8

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

Produttore

DOME IP 4K CON AI AVANZATI 2,8-12MM