› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

DOME CAMERA IP 4M 2.8

Cod. Rexel UR1099/553
Cod. Produttore 1099/553
Cod. EAN 8021156067237

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4M
  • Ottica fissa: 2.8mm
  • Tipo: Telecamera dome
  • Protezione: IP
  • Serie: Building&Retail ECO
  • Modello: UR1099/553
  • Uso: Interno/Esterno
  • Campo visivo: 5M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera flat dome, Building&Retail ECO, IP, 5M ottica fissa 2.8mm

Caratteristiche tecniche

altezza

64 mm

diametro

120 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

5

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

5

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

resistenza agli urti

IK10

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

DOME CAMERA IP 4M 2.8