› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

DOME CAMERA IP 4K 2.8

Cod. Rexel UR1099/710
Cod. Produttore 1099/710
Cod. EAN 8021156068975

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4K
  • Ottica fissa: 2.8mm
  • Tipo: Dome camera IP
  • Serie: Building&Retail PRIME
  • Protezione: IP
  • Pixel: 8 Megapixel
  • Installazione: Interna/esterna
  • Formato video: 4K UHD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera dome, Building&Retail PRIME, IP, 8M ottica fissa 2.8mm
DOME CAMERA IP 4K 2.8