Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH96989900
Cod. Produttore
96989900
Cod. EAN
8718699969899

Informazioni di prodotto

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT - 840 bianco neutro - Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, esterna
Descrizione del produttore: I clienti mirano a ottimizzare tutte le loro risorse e questo non riguarda solo i costi di gestione (energia, ecc.), ma anche le risorse umane. I risparmi energetici sono pertanto una priorità, ma non devono avere un effetto negativo sul benessere dei dipendenti, che hanno bisogno di un ambiente piacevole per essere più produttivi, né sui clienti, che vogliono godersi al meglio l'esperienza di acquisto. LuxSpace offre la combinazione perfetta di efficacia, comfort della luce e design, senza compromettere le performance di illuminazione (resa e uniformità dei colori). Offre un'ampia scelta di opzioni per creare l'atmosfera desiderata, a prescindere dall'applicazione. Per applicazioni per ufficio, LuxSpace supporta prodotti Tunable White per offrire una sensazione generale di benessere e salute.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

214 mm

riflettore

Ultra brillante

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

4

altezza/profondità

96 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

14,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

adatto per montaggio con morsetto

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

22

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Dimmerazione DALI-2

Valore sfarfallio Pst LM

0,45

Valore effetto stroboscopio SVM

0,19

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

96 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2200 ... 2200 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

410 ... 410 mA

Diametro incorporato

200 ... 200 mm

Serie

LuxSpace / recessed

Produttore

DN570B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH