Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38475300
Cod. Produttore
38475300
Cod. EAN
8718699384753

Informazioni di prodotto

200mm + anti-glare ring, IP54 - LED Module, system flux 2000 lm - 840 bianco neutro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: GreenSpace è un downlight ideale per l'illuminazione dall'ottimo rapporto costi-benefici e dal consumo energetico estremamente basso grazie alla tecnologia LED. Garantisce un'emissione luminosa costante ed unaresa cromatica elevata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

216 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Connettore piatto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

altezza/profondità

94 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

15,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1880 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

110

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

65

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

90 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Valore sfarfallio Pst LM

0,45

Valore effetto stroboscopio SVM

0,19

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

150 mm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

1800 ... 2200 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

400 ... 400 mA

Diametro incorporato

430 ... 430 mm

Serie

GreenSpace Downlight

Produttore

Downlight LED 200mm 2000lm 840 bianco neutro IP54 anello anti-riflesso GreenSpace