Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
diametro esterno
216 mm
riflettore
Ultra brillante
portalampada
Altro
tipo di collegamento
Connettore piatto
colore del corpo
Bianco
Protezione della superficie
Non trattato
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tipo cablaggio
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Indice di resa cromatica CRI
80-89 (classe 1B)
numero di poli
3
altezza/profondità
94 mm
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Simmetrico
resistenza agli urti
IK02
grado di protezione (IP)
IP20
Con lampada inclusa
adatto per montaggio a incasso
Apparecchio cablato
Angolo di emissione
A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale
22,5 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
3060 lm
Colore luce
Orientabilita'
Non regolabile
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Distorsione Armonica Totale
20
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG1
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
750 °C - 30 s
Nessuna funzione dimm
Diffusore luce
Riflettore
Rendimento luminoso delle lampade
136 LUMEN_WATT
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)
22
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16
91
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16
54
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C
90 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Valore sfarfallio Pst LM
0,45
Valore effetto stroboscopio SVM
0,19
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
Multi-angolo del fascio
Alimentatore intercambiabile
Adatto per montaggio a soffitto
altezza/profondità di inserimento
150 mm
fattore di potenza
0,9
tensione nominale
220 ... 240 V
sezione conduttore collegabile
0,75 ... 2,5 mm²
Temperatura di colore correlata
4000 ... 4000 K
flusso luminoso
2849 ... 3482 lm
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
10 ... 35 °C
Corrente nominale LED a corrente costante
600 ... 600 mA
Diametro incorporato
200 ... 200 mm
Serie
GreenSpace Downlight
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te